Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6351139
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AEFB
EAN/GTIN:
     5397063817269
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell Systems mit der 1 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 1 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer SATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s .
Dell - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER330_1513
ab € 121,94*
Zubehör
Dell
PET330_1513
ab € 70,97*
Zubehör
Dell
PET330_3813
ab € 236,79*
Zubehör
Dell
PER330_3813
ab € 303,07*
Zubehör
Dell
PER330_1515
ab € 268,24*
Zubehör
Dell
PET330_1515
ab € 156,15*
Zubehör
Dell
PER330_3833
ab € 180,10*
Zubehör
Dell
PET330_3833
ab € 167,00*
Zubehör
Dell
PER330_3733
ab € 492,61*
Zubehör
Dell
PET330_3733
ab € 471,78*
Zubehör
Dell
PET330_3933
ab € 356,87*
Zubehör
Dell
PER330_3933
ab € 359,85*
Zubehör
Dell
PET330_4033
ab € 690,73*
Zubehör
Dell
PER330_4033
ab € 737,98*
Zubehör
Dell
PET330_1535
ab € 85,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.