Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5528-L240 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5528-L240 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6351573
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5528-L240
EAN/GTIN:
     4053026796385
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX300 S8, RX350 S8 (3.5"), TX1330 M1 (3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S8 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 (3.5"), RX350 S8 (3.5"), TX1330 M1 (3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S8 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,09*
€ 664,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,02*
€ 647,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,26*
€ 633,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.