| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6351575 Herst.-Nr.: S26361-F5528-L800 EAN/GTIN: 4053026796392 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX300 S8, RX350 S8 (3.5"), TX1330 M1 (3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S8 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 800 GB | | Merkmale | Read-Intensive Endurance | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 (3.5"), RX350 S8 (3.5"), TX1330 M1 (3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S8 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |