Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6366536
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53189
EAN/GTIN:
     0023942531890
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 „SuperSpeed“-Schnittstelle ist das Merkmal, der externen Store n Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu 10 mal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz, als perfekte Ergänzung zu Ihrem Notebook. Speichern Sie Ihre digitalen Dateien jeden Tag auf diesem Blickfang. Die externe Festplatte Store n Go ist USB 3.0-Bus-gespeist, und abwärtskompatibel auf USB 2.0-Anschlüsse an PCs oder Notebooks. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit.
Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 rpm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Schlafmodus, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Green Button, NERO BackItUp Essentials
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.