Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Armor A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6373536
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHDA30S3W
EAN/GTIN:
     4712702631227
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Armor A30 besteht aus einem stoßfesten Kieselgel, das von der inneren Struktur bis zur Außenseite einen zusätzlichen Schutz gegen Stöße und Erschütterungen bietet. Darüber hinaus hat Armor A30 den Test nach dem strengen US-Militärstandard MIL-STD-810G (Transit-Falltest) bestanden und bietet dem Benutzer einen umfassenden Schutz unter härtesten Bedingungen. Armor A30 zeichnet sich durch ein auffälliges sechseckiges Muster auf der Oberfläche aus, das das A30 im täglichen Gebrauch widerstandsfähiger gegen Kratzer und Brüche macht. Die wulstigen Siliziumdioxidgels des Armor A30, die symmetrisch auf dem Außengehäuse angebracht sind, verwandeln sich in Außenschlitze, in denen Kabel verstaut und um das Gehäuse gewickelt werden können. Dieses brillante Design bietet eine ideale und praktische Aufbewahrungslösung.
SILICON POWER Armor A30 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
13.4 cm
Tiefe
8.75 cm
Höhe
1.86 cm
Gewicht
181 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, Kabelführungsdesign
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
MIL-STD 810G 516.6
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.