Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 Simple-swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 500GB 7.2K NL SATA 2.5'' 2.5" Serial ATA III
Lenovo 500GB 7.2K NL SATA 2.5'' 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6375463
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8974
EAN/GTIN:
     4053162611238
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 Simple-swap - Festplatte - 500 GB - austauschbar - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Flex System x222 Compute Node (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar - nearline
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x222 Compute Node (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.