Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Tastatur-/Mausverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6376025
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84704
EAN/GTIN:
     4043619847044
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Dieses Delock PS/2 Verlängerungskabel können Sie verwenden, um z. B. Ihren Maus- oder Tastaturanschluss zu verlängern. Des Weiteren können Sie dieses Kabel nutzen, um die Navilock GNSS Empfänger mit MD6 Anschluss zu verlängern.
Delock - Tastatur-/Mausverlängerungskabel - PS/2 (W) zu PS/2 (M) - 10 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur-/Mausverlängerungskabel
Farbe
Grau
Länge
10 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.