|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-6376629 Herst.-Nr.: 4110053 EAN/GTIN: 4018474110053 |
| |
|
|  |  |
 | Mit einem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von der eigenen Entwicklungsabteilung von Pelikan laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert. Die Patronen werden auf Ergiebigkeit, Funktion und Druckqualität getestet - das Druckbild muss auch unmittelbar nach dem Einsetzen der Patrone einwandfrei sein. Pelikan P29 Promo pack - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-551BK, Canon CLI-551C, Canon CLI-551M, Canon CLI-551Y, Canon PGI-550PGBK XL) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-551BK, Canon CLI-551C, Canon CLI-551M, Canon CLI-551Y, Canon PGI-550PGBK XL | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 5er-Pack |  | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 12 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 12 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 12 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 12 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 24 ml |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, pelikan druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
|  |  |
| |