Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RS232-DB9F 2.9m Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RD-232 DB9
Honeywell RS232-DB9F 2.9m Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RD-232 DB9
Artikel-Nr.:
     C1002-6378099
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     55-55000-3
EAN/GTIN:
     5711783199830
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel honeywell
Honeywell - Kabel seriell - DB-9 (W) - 2.9 m - gewickelt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.9 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
EIA-232, RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.