| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6381632 Herst.-Nr.: 6021460 EAN/GTIN: 4034303020492 |
| |
|
| | |
| 2,5" Memory Play ist eine externe TV Festplatte zur Aufzeichnung Ihrer Lieblingssendungen und - filme. Intenso MEMORY PLAY - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 7.8 cm | | Tiefe | 12.7 cm | | Höhe | 1.3 cm | | Gewicht | 165 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Puffergröße | 8 MB | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | PVR-fähig | | Schnittstelle | USB 3.0 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Wandmontagehalterung | | Kennzeichnung | WEEE | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.4.x oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |