| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6388578 Herst.-Nr.: 73980001 EAN/GTIN: 4002432373635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung. Leitz ImpressBIND - 3.5 mm - A4 (210 x 297 mm) - 35 Blätter - Weiß mit durchsichtiger Frontabdeckung - Softcover Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 21.4 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 30.2 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 0.7 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 78 g | Verschiedenes | Stückzahl pro Packung | 10 | ![](/p.gif) | Farbkategorie | Weiß | Media | Medienfarbe | Weiß mit durchsichtiger Frontabdeckung | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Softcover | ![](/p.gif) | Struktur | Leinen | ![](/p.gif) | Buchrückengröße | 3.5 mm | ![](/p.gif) | Binde-Kapazität | 15 - 35 Blätter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |