Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1.2TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,2 TB
Fujitsu 1.2TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6392110
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5543-L112
EAN/GTIN:
     4063872064910
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4, RX2530 M4, RX4770 M4, TX1320 M4, TX1330 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2560 M4 liquid cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), CX2570 M4 SXM2 liquid cooling (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M1-L (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M1-L (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.