| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6392326 Herst.-Nr.: S26361-F5526-L400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - SSD - 400 GB - intern - 1.8" (4.6 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY BX2580 M1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 1.8" (4.6 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 400 GB | | Merkmale | Mainstream Endurance | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 1.8" (4.6 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY BX2580 M1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu siemens ssd, internes ssd, internal hard drives ssd |
| | |
| |