Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Granit 1981i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6395118
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1981IFR-3USB-5
EAN/GTIN:
     5712505732304
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kabellose industrietaugliche Scanner Granit 1981i kann dank der enormen Reichweite der Area-Imaging-Technologie 1D- und 2D-Barcodes im Abstand von 15 cm und bis zu sagenhaften 15 m lesen. Ob auf Armeslänge entfernte 7,5-mil-Codes auf Papier in schlechter Druckqualität oder reflektierende 100-mil-Codes direkt unter dem Lagerhallendach: Der 1981i sorgt durch seine überragende Leseleistung auch unter extremen Arbeitsbedingungen für hohe Durchsätze und optimale Produktivität. Zahlreiche Technologien sorgen für hohe Bedienfreundlichkeit: Dank dem integrierten Laserstrahl-Zielsystem mit automatischer Beleuchtung und richtungsunabhängigem Lesen sowie einer speziellen Funktion für gezieltes Lesen im Scanfeldzentrum können Sie auch bei einem weiten Scanbereich präzise arbeiten. Gerade Gabelstaplerfahrer mit mobilen Fahrzeugcomputern, z.B. aus der Thor-Reihe von Honeywell, werden die vielseitigen Scanfunktionen des 1981i zu schätzen wissen, da auch in großer Entfernung befindliche Paletten nun bequem im Sitzen und damit deutlich produktiver gescannt werden können. Noch mehr Komfort bietet außerdem die integrierte Bluetooth-Technologie, die völlige Bewegungsfreiheit in einem Umkreis von bis zu 100 Metern ermöglicht. Wie alle Scanner der Granit-Reihe ist der 1981i speziell für die Arbeit unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Das längst zum Standard avancierte Granit-Gehäuse macht den 1981i unglaublich robust: Der mit Schutzart IP65 klassifizierte Scanner übersteht 50 Stürze auf Beton aus 2 m Höhe und 5.000 Aufschläge (Schleudertest mit 1-m-Trommel), selbst bei extremer Kälte von bis zu -30 °C. Für Unternehmen rechnet sich dies gleich doppelt: Sie profitieren nicht nur von minimalen Ausfallzeiten, sondern dazu noch von erfreulich geringen Gesamtbetriebskosten.
Honeywell Granit 1981i - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
19.5 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Laser Pointer, gegen elektrostatische Entladung geschützt
Min. Strichcodesymbolbreite
7.5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
15 m
TTL Decoding
Decodiert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,68*
€ 513,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 26,98*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.