Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Serielles Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6396156
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     17746
EAN/GTIN:
     4043718001323
INLINE - Serielles Verlängerungskabel - 15 pin D-Sub (DB-15) (W) zu 15 pin D-Sub (DB-15) (M) - 5 m - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles Verlängerungskabel
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
5 m
Konnektivität
Anschluss
15 pin D-Sub (DB-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,49*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.