Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Tastatur-/Mausverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6396638
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     13342W
EAN/GTIN:
     4043718054992
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
INLINE - Tastatur-/Mausverlängerungskabel - PS/2 (W) zu PS/2 (M) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur-/Mausverlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.