Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LCD8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6397342
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF631A
EAN/GTIN:
     4514953648753
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Benötigen Sie eine Konsole mit der neuesten KVM-Technologie für die Verwaltung der Server in Ihrem Rack? Wissen ist Macht – bleiben Sie mit HPE KVM direkt am Rack auf dem Laufenden. HPE KVM-Konsolen-Kits liefern einen leistungsfähigen Anzeigebereich und eine Tastatur mit Touchpad in 1U-Formfaktor. Der 1U-Rack-Einbau-Formfaktor ermöglicht es, einen KVM-Konsolen-Switch direkt dahinter zu installieren. Das HPE LCD8500 mit WXGA-TFT-LCD-Brightview-Display (18,5 Zoll) bietet Unterstützung für die häufigsten Videoauflösungen, bis zu 1600 x 1200 bei Aktualisierungsraten von 60 bis 75 Hz. Das LCD8500 zeichnet sich durch ein silbernes Gehäuse aus und vereinfacht so die Erkennung im Rack. Die integrierte Tastatur hat ein Touchpad mit drei Tasten, vier (4) Scroll-Tasten und Kurzbefehltasten für Windows. Ferner ist eine neue Management-Funktion für Lid-Switch-Displays enthalten, die die Display-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, wenn die Konsole geschlossen wird, und wieder in den gleichen Zustand versetzt, wenn die Konsole geöffnet wird. So soll die Lebensdauer des Displays verlängert werden.
HPE LCD8500 - KVM-Konsole - USB - 47.02 cm (18.51") - Rack - einbaufähig - 1600 x 1200 @ 60 Hz - 187 cd/m² - 700:1 - 16 ms - Silber - 1U - für ProLiant DL20 Gen9, DL360p Gen8, DL380 Gen9, DL580 Gen9, MicroServer Gen8, ML110 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.2 kg
Farbe
Silber
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
47.02 cm (18.51")
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
187 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Reaktionszeit
16 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43.61 cm x 43.3 cm x 4.23 cm
Kontrast
700:1
Native Auflösung
1600 x 1200 bei 60 Hz
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB
KVM
Besonderheiten
Englisches Tastaturlayout
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL320e Gen8 v2 Base, DL320e Gen8 v2 Entry, DL320e Gen8 v2 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Performance, DL380p Gen8 Special, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, MicroServer Gen8, MicroServer Gen8 Base, MicroServer Gen8 Entry, MicroServer Gen8 Performance, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350e Gen8 v2 Entry
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,13*
€ 779,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,04*
€ 768,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,17*
€ 747,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.