Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6399479
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     429-AATY
EAN/GTIN:
     5711045989964
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
Mit dem 8x DVD+/-RW-laufwerk von Dell genießen Sie kristallklare Farb-, Bild- und Tonwiedergabe beim Abspielen von CDs und DVDs. Mit diesem Kombilaufwerk können Sie CDs und DVDs effektiv lesen und beschreiben und Benutzern ein einzelnes Gerät mit umfassender optischer Schreib- und Lesefunktion bereitstellen. Außerdem bietet das Laufwerk eine SATA-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung.
Dell - Laufwerk - DVD-RW - 8x - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - für Precision Tower 5810, 7810
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision Tower 5810, 7810
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.