Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6405355
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K4T76AA
EAN/GTIN:
     0888793707869
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erweitern Sie Ihren Workstation-Speicher mit der HP SATA 7200-Festplatte mit 4 TB, einer hervorragenden Lösung für Anwendungen mit hoher Kapazität.
HP - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB - für Workstation Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z4 G4, Z4 G5, Z6 G4, Z8 G4, Z8 G5; ZCentral 4R
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
8.9 mm
Tiefe
10.17 mm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich) / 15.7 ms (Max)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1 G2 (3.5"), Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), Z230 (3.5"), Z4 G4, Z4 G5, Z440 (3.5"), Z6 G4, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z8 G5, Z840 (3.5") ¦ HP ZCentral 4R (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.