| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6406872 Herst.-Nr.: 41648 EAN/GTIN: 4002888416481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MiniDisplayPort zu DisplayPort. Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 5 m - eingerastet - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Eingerastet, DPCP-konform, Ultra HD (4K)-Support | ![](/p.gif) | Länge | 5 m | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Mini DisplayPort - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel 1.2 5m, alarmkabel, datenkabel 5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |