Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Multi pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCLI551XLSET Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
AgfaPhoto APCCLI551XLSET Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-6407202
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI551XLSET
EAN/GTIN:
     4250164836540
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 4er-Pack - bk,c,m,y - (Alternative zu: Canon CLI-551XL BK, 6443B001, CLI-551XL C, 6444B001, CLI-551XL M, 6445B001, CLI-551XL Y, 6446B001).
AgfaPhoto Multi pack - 4er-Pack - 11 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 6443B001, Canon 6444B001, Canon 6445B001, Canon 6446B001, Canon CLI-551BK XL, Canon CLI-551C XL, Canon CLI-551M XL, Canon CLI-551Y XL) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 6443B001, Canon 6444B001, Canon 6445B001, Canon 6446B001, Canon CLI-551BK XL, Canon CLI-551C XL, Canon CLI-551M XL, Canon CLI-551Y XL
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 11 ml - bis zu 1130 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 11 ml - bis zu 970 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 11 ml - bis zu 970 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 11 ml - bis zu 970 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.