Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA Flash Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6407626
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54654
EAN/GTIN:
     4043619546541
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Delock SATA Flash Module - SSD - 16 GB - intern - Niedrigprofil - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Niedrigprofil
Breite
32.5 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
8 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
16 GB
Merkmale
Write Protection, i-S.M.A.R.T
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
460 MBps (lesen)/ 160 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
Niedrigprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.