Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6414506
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K9Q83AA
EAN/GTIN:
     0888793972816
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Fügen Sie Ihrem HP Desktop Mini-PC einfach ein HP Desktop Mini DVD ODD-Brennermodul hinzu.
HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - SuperSpeed USB 3.0 - extern - tiefschwarz - für Elite 600 G9, 800 G9; EliteDesk 800 G3; EliteOne 800 G8; Pro 260 G9; ProDesk 405 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.28 cm
Tiefe
17.46 cm
Höhe
1.77 cm
Gewicht
712 g
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G1, 260 G2, 260 G3, 260 G4 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteDesk 705 G1, 705 G3 (Mini Desktop), 705 G5, 800 G1, 800 G3 (Mini Desktop) ¦ HP EliteOne 800 G6, 800 G8 ¦ HP Pro 260 G9 ¦ HP ProDesk 400 G1, 400 G5 (Mini Desktop), 405 G4, 405 G8, 600 G1, 600 G2 (Mini Desktop), 600 G3 (Mini Desktop), 600 G4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.