| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6420710 Herst.-Nr.: 4XB0H30205 EAN/GTIN: 0889233424681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ThinkPad 500 GB/8 GB SATA-Hybrid-Festplattenlaufwerk mit 6 Gbit/s im 2,5"-Format ist eine robuste, flache Lösung, die ein reibungsloses Upgrade des primären Festplattenlaufwerks unterstützter ThinkPad Notebooks ermöglicht. Diese kostengünstige Option bietet Solid-State-Geschwindigkeit für eine schnelle und reaktionsfähige Systemleistung mit 8 GB NAND-Flash-Speicher. Wenn Sie zusätzlichen Massenspeicher bzw. ein internes Backup-Medium benötigen, installieren Sie diese Festplatte als zweites Laufwerk mithilfe des ThinkPad 9,5-mm-SATA-Laufwerkadapters IV (0B47315). Lenovo - Hybrid-Festplatte - 500 GB (8 GB Flash) - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkPad L440; L450; T450; T450s; T550; W550s; X250 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Hybrid-Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 500 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Flash-Speicherkapazität | 8 GB | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L450 ¦ Lenovo ThinkPad T450 ¦ Lenovo ThinkPad T450s ¦ Lenovo ThinkPad T550 ¦ Lenovo ThinkPad W550s ¦ Lenovo ThinkPad X250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, lenovo 500gb sshd, hybrid festplatte, hybrid festplatte 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |