Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Tray (Type R6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6430105
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY (TYPE R6)
EAN/GTIN:
     0846504009947
Synology Disk Tray (Type R6) - Festplattenfach - für Synology RX415; RackStation RS214, RS814, RS814+, RS814RP+, RS815+, RS815RP+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
17.1 cm
Höhe
2.65 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Festplattenfach
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology RX415 ¦ Synology RackStation RS214, RS814, RS814+, RS814RP+, RS815+, RS815RP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.