Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2420PT BL Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6438439
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LCWLA.TBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entwickelt um die steigende Nachfrage nach präzisen Anzeigen in hoher Auflösung gerecht zu werden, bekommen Profis in den Bereichen CAD/CAM, Animation, Video-Editing und Grafik-Design vom BenQ BL2420PT mit seinem 23,8" (60,45 cm) QHD-Display mit IPS-Technologie ultrapräzise Farbwiedergabe und über 77% mehr Arbeitsraum als auf herkömlichen Displays geboten, um ihre Arbeitseffizienz und Produktivität zu steigern. Jede Farbe wird mit feinster Präzision in jedem Detail und in jedem möglichen Blickwinkel für ein großartiges Seherlebnis wiedergegeben. Dank eines 8-Bit-Panels, das mehr als 16,7 Millionen Farben darstellt, wird jedes Bild mit den reichsten, lebendigsten Farben angezeigt.
BenQ BL2420PT - BL Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, Senseye 3 Technology, EyeCare Utility, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, CAD/CAM Mode, Desktop Partition, Animationsmodus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
50 kWh
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
2560 x 1440
Pixelpitch
0.205 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Farbtemperatur
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Farbraum
100% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
25.6 W
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Display Pilot
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort ¦ DVI ¦ HDMI ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ Audio Line-In ¦ USB 2.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
140 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.