Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6441904
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.47A06.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Jeden Tag tauchen neue Programme auf, die noch mehr und mehr Kapazität brauchen, und Ihre Festplatte, die noch gestern über die Spitzenkapazität verfügte, ist heute knapp genug für eine normale Arbeit. Mit Rücksicht darauf liefert Acer auf den Markt eine breite Auswahl von Festplatten mit großer Kapazität für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten in sehr hoher Qualität und Zuverlässigkeit.
Acer - Festplatte - 4 GB - austauschbar - 2.5" (6.4 cm) - EIDE - für Extensa 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE; TravelMate 721TX, 722TX, 723TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
4 GB
Schnittstelle
EIDE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE ¦ Acer TravelMate 721TX, 722TX, 723TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,39*
€ 589,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,18*
€ 582,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,16*
€ 567,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,95*
€ 562,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.