Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CRW 4432A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6441955
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.B1012.032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Die Anwender dieses CD-ReWriter profitieren von vierfacher Schreibgeschwindigkeit sowohl auf CD-R- als auch auf CD-RW-Rohlingen. Einen neuen Rekord erreicht die Lesegeschwindigkeit: Mit einer Übertragungsrate von 4800 Kilobyte pro Sekunde (32fach) auf der äußersten Spur setzt Acer hier einen neuen Standard. Acer bietet seinen Kunden eine schnelle und praktische All-in-One-Lösung: Wegen seiner hohen Lesegeschwindigkeit kann der CD-ReWriter auch optimal als CD-ROM-Laufwerk, das heißt auch zum Einlesen von Quelldaten beim Beschreiben einer CD verwendet werden.
Acer CRW 4432A - Laufwerk - CD-RW - 4x4x32x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
60,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio - line-Out - Digital Audio, 2-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
32x
Schreibgeschwindigkeit
4x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
4x
Puffergröße
1 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, cd brenner intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.