Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVP 1040A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6441956
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.B1213.072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Die DVD (Digital Versatile Disc) ist der kommende Standard für speicherintensive Multimedia-Anwendungen wie Spiele, Home-Videos und digitale Musik. Mit dem DVP 1040A präsentiert Acer ein High-End-Laufwerk für diesen Markt. Es liest DVDs mit zehnfacher Geschwindigkeit (maximal 13,5 Megabyte pro Sekunde) und CD-ROMs mit 40facher Geschwindigkeit (maximal sechs Megabyte pro Sekunde). Ein Buffer von 512 Kilobyte und eine Zugriffszeit von 100 Millisekunden sorgen dabei für einen kontinuierlichen Datenstrom - besonders wichtig beim Abspielen von Video-DVDs.
Acer DVP 1040A - Laufwerk - DVD-ROM - 10x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
20.1 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Cyberlink PowerDVD
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows NT 4.0 oder später, Microsoft Windows 2000
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Digital Audio, 2-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
2. Generation, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
40x (CD) / 10x (DVD)
Puffergröße
512 KB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.