Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen AW37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6442133
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.18610.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte acer
soundkarte
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
AOpen AW37 - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 3D Sound - ISA - Cirrus Logic CS 4235
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
8.1 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
15.7 cm
Lokalisierung
Englisch
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
ISA
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Kompatibilität
Sound Blaster, Sound Blaster 16/Pro, Microsoft WSS 1.0/2.0
Soundmodus
3D Sound
Soundsynthesemethode
Wavetable
DAC-Auflösung
16-Bit
Abtastfrequenz
48 kHz (Max)
Prozessor / Speicher
Signalprozessor
Cirrus Logic CS 4235
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1 ¦ 1 x Audio-Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1 ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon Mono 3,5 mm - 1 ¦ 1 x MIDI - D-Sub (DB-15), 15-polig - 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.