Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CD 940E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6442142
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.24D37.407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer CD 940E - Laufwerk - CD-ROM - 40x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß - für AcerPower 4400
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Englisch
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
10^5 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, IBM OS/2 Warp, Microsoft Windows 3.x/95/98, Microsoft Windows NT 3.51 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 4400
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - ATA-33 - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - Digital Audio, 2-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
40x
Puffergröße
128 KB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.