Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442347
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     17271F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP - Matt - Rolle A1 (61,0 cm x 60,9 m) 1 Stck. Folie / Film - für Electrostatic Plotter 7600
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 60,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Drucktechnologie
Elektrostatisch
Enthaltene Menge
1 Stck.
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Electrostatic Plotter 7600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,97*
€ 556,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,72*
€ 553,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,59*
€ 483,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.