Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CD 948E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442614
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.32D37.907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer CD 948E - Laufwerk - CD-ROM - 48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel - intern
MTBF
100,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - ATA-33 - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio - line-In - Digital Audio, 2-polig ¦ 1 x Kopfhörer - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
48x
Puffergröße
128 KB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.