Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442662
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.2232G.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - IDE - Plug-in-Modul - für AcerPower 4400, Se
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 4400, Se
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - IDE/ATA - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
8x
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.