| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6442670 Herst.-Nr.: 91.42A28.005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem CD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren. Acer - Laufwerk - CD-ROM - 20x - IDE - Plug-in-Modul - für TravelMate 7100, 7100TE, 710DX Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | CD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul | | Schnittstelle | IDE | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 3.51 oder später, Microsoft Windows 3.1 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 7100, 7100TE, 710DX | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI | | Schnittstellen | 1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm | | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | CD-ROM | | Produktzertifizierungen | Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi | | Lesegeschwindigkeit | 20x | | Medienzuführungstyp | Tablett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |