Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442702
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.02759.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Plattenlaufwerke von Acer sind ideal für Benutzer von hochleistungsfähigen Desktop-Computersystemen geeignet, die mit großen Datenmengen arbeiten. Mit verschiedenen Kapazitäten und einer hohen Rotationsgeschwindigkeit bieten diese Modelle Leistungen, die bisher nur schnellen SCSI-Festplatten vorbehalten waren.
Acer - Festplatte - 2.1 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - ATA-33 - 4000 rpm - Puffer: 128 KB - für Extensa 610, 610CD, 610CDT, 620CD, 620CDT
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Höhe
1.3 cm
Gewicht
0.15 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 KB
Kapazität
2.1 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
ATA-33
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dBA
Schocktoleranz
100 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
33 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
4000 rpm
Interner Datendurchsatz
9.1 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
300,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-33 - IDC 44-polig
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 610, 610CD, 610CDT, 620CD, 620CDT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.