| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6442704 Herst.-Nr.: 90.42F05.012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem Floppy-Diskettenlaufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren. Acer - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - USB - extern - für TravelMate 350, 351, 352, 600, 603, 604, 610 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Diskettenlaufwerk - extern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB | Verschiedenes | Medienformat | PC | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95 OSR 2.1 oder später | Wechselplatte | Typ | Diskette | ![](/p.gif) | Kapazität | 1.44 MB | ![](/p.gif) | Medientyp | Diskette - 8.9 cm (3.5") | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 350TE, 351TE, 351TE-N, 351TEV, 351TEV-D, 351TEV-N, 352TEV, 600TER, 603TER, 604TER, 610TXV, 610TXVi | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |