Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442747
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.47D37.207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Acer bringt aktuelle Technologien so auf den Markt, dass die breite Öffentlichkeit sie wirklich nutzen kann. Sein Ziel besteht darin, Computertechnologie benutzerfreundlicher und preisgünstiger zu gestalten und Kunden zufrieden zu stellen. Acer stellt eine Palette von CD-RWs vor. Zusammen mit der großen Speicherkapazität sind sie besonders geeignet für Datenbackup und -austausch. Dazu bietet Acer die optimale Preis-Leistlungenverhältnis für den Anwender.
Acer - Laufwerk - CD-RW - 12x10x32x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Veriton 3200, 7100, 9100
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton 3200, 7100, 9100
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
2. Generation, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, 3te Generation, Video CD
Lesegeschwindigkeit
32x
Schreibgeschwindigkeit
12x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, cd brenner intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.