Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CRW 6406EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6442799
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.B6012.134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem Floppy-Diskettenlaufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer CRW 6406EU - Laufwerk - CD-RW - 6x4x6x - USB - extern - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Einbegriffene Mediaanzahl
1
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Optischer Speicher
Typ
CD-RW
Zugriffszeit
180 ms
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, Video CD
Lesegeschwindigkeit
6x
Schreibgeschwindigkeit
6x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
4x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Taste Abspielen/Überspringen, Drehknopf zur Lautstärkeregelung, Headsetbuchse, Staubversiegelter Mechanismus, Notfall Eject Loch
Unterstützte Aufnahmemodi
Mixed-Mode
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.