Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 634250-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 750 GB SATA
HP 634250-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 750 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6442881
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634250-001
EAN/GTIN:
     5711045593086
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 750 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für HP 255 G3 Notebook; Pavilion Laptop 17-e019dx, 17-e113dx
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 255 G3 Notebook ¦ HP Pavilion Laptop 17-e019dx, 17-e113dx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.