| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6443016 Herst.-Nr.: 643913-001 EAN/GTIN: 5711045125867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 6x - Serial ATA - Plug-in-Modul - für ProBook 6460b, 6465b Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 6460b, 6465b | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Serial ATA-150 | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM | ![](/p.gif) | Zugriffszeit | 180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD) | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD) | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett | ![](/p.gif) | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM | ![](/p.gif) | Unterstützte Medienformate | CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |