Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 350GB SATA 5400RPM 2.5" 320 GB
HP 350GB SATA 5400RPM 2.5" 320 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6443068
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     622643-001
EAN/GTIN:
     5711045224904
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - 5400 rpm - für Compaq CQ58; Presario CQ57, CQ58; TouchSmart tx2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq CQ58-200SG, CQ58-200SO, CQ58-201SG, CQ58-202SD, CQ58-202SS, CQ58-202TU, CQ58-203SD, CQ58-206SD, CQ58-206SL, CQ58-210SW, CQ58-215EW, CQ58-216SL, CQ58-217SL, CQ58-218SL, CQ58-219SL, CQ58-221SL, CQ58-222SL, CQ58-225EL, CQ58-225SL, CQ58-230SF, CQ58-237SF, CQ58-250EC, CQ58-250SC, CQ58-250SG, CQ58-251SH, CQ58-252SA, CQ58-252SS, CQ58-253SS, CQ58-260EA, CQ58-261EA, CQ58-270SO, CQ58-271SD, CQ58-276SD, CQ58-282SG, CQ58-295EG, CQ58-300SA, CQ58-300SB, CQ58-300SW, CQ58-301SL, CQ58-301SS, CQ58-301SW, CQ58-302SA, CQ58-302SP, CQ58-303SD, CQ58-303SO, CQ58-304SA, CQ58-305EW, CQ58-305SA, CQ58-306SD, CQ58-307SL, CQ58-311SL, CQ58-313ES, CQ58-313SS, CQ58-319EW, CQ58-320EW, CQ58-325SR, CQ58-330SF, CQ58-347SG, CQ58-350SG, CQ58-351EO, CQ58-351SC, CQ58-351SO, CQ58-353SO, CQ58-373SD, CQ58-392SG, CQ58-bf9WM, CQ58-d01SA, CQ58-d28SA, CQ58-d36SF, CQ58-d50SO, CQ58-d56SR ¦ Compaq Presario CQ57-386NR, CQ57-420SW, CQ57-430SW, CQ57-431SC, CQ57-441SL, CQ58-100SF, CQ58-100SH, CQ58-124SZ, CQ58-135SW, CQ58-145SW, CQ58-150SL ¦ HP TouchSmart tx2-1015au, tx2-1015ea, tx2-1020ca, tx2-1020ea, tx2-1020us, tx2-1025dx, tx2-1027ca, tx2-1030cm, tx2-1031cm, tx2-1032cm, tx2-1040br, tx2-1050ed, tx2-1050ef, tx2-1050el, tx2-1050eo, tx2-1050ep, tx2-1050es, tx2-1050ew, tx2-1080la, tx2-1099eg, tx2-1119au, tx2-1150ed, tx2-1150ef, tx2-1150eg, tx2-1150ep, tx2-1150es, tx2-1160ea, tx2-1160eo, tx2-1165ea, tx2-1200eg, tx2-1200eo, tx2-1244ca, tx2-1250ea, tx2-1250ed, tx2-1250ef, tx2-1270us, tx2-1274nr, tx2-1275dx, tx2-1277nr, tx2-1310eg, tx2-1316au, tx2-1340ea, tx2-1350es, tx2-1360ca, tx2-1370us, tx2-1375dx, tx2-1377nr, tx2-1380la, tx2-1399eo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.