Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CD 932E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443174
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.13D37.018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer CD 932E - Laufwerk - CD-ROM - 32x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für AcerPower 2100; Aspire 2100, 3200, 6100, 6200, 6300
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 2100 ¦ Acer Aspire 2100, 3200, 6100, 6200, 6300
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig ¦ 1 x Audio Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio Out - Digital Audio, 2-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
32x
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.