Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Travelstar 3GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443176
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.02756.051
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Optionen von IBM bieten Kunden die Möglichkeit, bei ihrer Arbeit intelligente Lösungen einzusetzen. Da die Palette der Optionen von IBM zahlreiche Upgrades und Zubehörprodukte umfasst, können die Kunden auf den Stärken und Vorteilen der bereits erworbenen Produkte aufbauen. Durch die Erweiterung vorhandener Systeme lässt sich die Nutzungsdauer verlängern und zugleich die Investition in das ursprüngliche System schützen.
IBM Travelstar 3GN - Festplatte - 2.1 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - ATA-33 - 4200 rpm - Puffer: 128 KB - für Extensa 365, 700, 710, 711, 712; TravelMate 310, 312, 313, 314
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
0.1 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 KB
Kapazität
2.1 GB
Merkmale
Partial Response Maximum Likelihood (PRML), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
ATA-33
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, C-Tick, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, FCC Part 15 B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Maximale Betriebshöhe
3 km
Schocktoleranz
150 g @ 2 ms (in Betrieb) / 700 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
33 MBps (extern)
Positionierungszeit
13 ms (Durchschnittlich) / 23 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
4 ms
Mittlere Wartezeit
7.1 ms
Spindelgeschwindigkeit
4200 rpm
Interner Datendurchsatz
11.7 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^13
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-33 - IDC 44-polig
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 365, 700H, 700T, 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE ¦ Acer TravelMate 310, 312T, 313T, 314T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.