| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6443378 Herst.-Nr.: 622641-001 EAN/GTIN: 5711045153716 |
| |
|
| | |
| HP - Festplatte - 250 GB - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für ProBook 4430s, 4530s, 4730s Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 250 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 4430s, 4530s, 4730s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 250gb, festplatte sata, sata festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |