Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq LA2306x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443413
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     628382-001
EAN/GTIN:
     5712505366141
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor-Ersatzdisplay
Monitor-Ersatzpanel
Bildschirm
Das extra große und dennoch schlanke 23-Zoll-Full-HD-Breitbild-Display mit Diagonale erweckt fast jede Ansicht zum Leben. Und das weiche schwarze Design scheint im Hintergrund zu verschwinden, damit Sie sich auf die lebendigen Bilder auf dem LED-hintergrundbeleuchteten Panel konzentrieren können.
HP Compaq LA2306x - LED-Monitor - 58.42 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.42 cm (23")
Besonderheiten
AssetControl, HDCP
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16 Millionen Farben
Videobandbreite
200 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.15 cm x 24.94 cm x 35.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.265 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 94 kHz
Farbraum
68%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, WHQL, CCC, FCC, RoHS, ETL, KCC, WEEE, China Energy Label Level 1, KC, CECP
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
33 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Driver, HP Display Assistant, PDF Complete
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ DVI-D (HDCP) ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB Downstream (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.15 cm - Tiefe: 24.94 cm - Höhe: 35.1 cm - Gewicht: 6.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.51 cm - Tiefe: 4.95 cm - Höhe: 33.42 cm - Gewicht: 4.4 kg
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,26*
€ 590,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.