Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320GB SATA 5400RPM
HP 320GB SATA 5400RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-6443447
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     614955-001
EAN/GTIN:
     5711045098994
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für HP 420, 620
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
70 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
101 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
13 ms (Durchschnittlich) / 24 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 420, 620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.