Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443563
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     684997-001
EAN/GTIN:
     5711045579943
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - 7200 rpm - für HP 8200 Elite (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
ECO
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 8200 Elite (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.