Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
HP 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6443568
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634924-001
EAN/GTIN:
     5711045524691
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für EliteBook 8530; Pavilion Laptop dv4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8530p Notebook, 8530w Mobile Workstation ¦ HP Pavilion Laptop dv4-1000ea, dv4-1000et, dv4-1001ax, dv4-1001tu, dv4-1001tx, dv4-1002ax, dv4-1002tx, dv4-1003ax, dv4-1003tu, dv4-1004ax, dv4-1004tx, dv4-1005tx, dv4-1006tx, dv4-1007tx, dv4-1008tx, dv4-1009tx, dv4-1010tx, dv4-1011tx, dv4-1012tx, dv4-1013tx, dv4-1014tx, dv4-1015tx, dv4-1016tx, dv4-1017tx, dv4-1018tx, dv4-1019tx, dv4-1020tx, dv4-1021tx, dv4-1022tx, dv4-1023tx, dv4-1024tx, dv4-1025tx, dv4-1026tx, dv4-1027tx, dv4-1028tx, dv4-1029tx, dv4-1030ee, dv4-1030ei, dv4-1030ej, dv4-1030tx, dv4-1031tx, dv4-1032tx, dv4-1033tx, dv4-1034tx, dv4-1035tx, dv4-1036tx, dv4-1037tx, dv4-1038tx, dv4-1039tx, dv4-1040ei, dv4-1040tx, dv4-1043tx, dv4-1044tx, dv4-1045tx, dv4-1046tx, dv4-1047tx, dv4-1050ee, dv4-1050er, dv4-1050tx, dv4-1051tx, dv4-1052tx, dv4-1053tx, dv4-1054tx, dv4-1055tx, dv4-1070ee, dv4-1070er, dv4-1070es, dv4-1080ei, dv4-1100ea, dv4-1111tx, dv4-1112tx, dv4-1113tx, dv4-1114tx, dv4-1115tx, dv4-1117ca, dv4-1120br, dv4-1124tx, dv4-1155se, dv4-1190br, dv4-1199ea, dv4-1214la, dv4-1414la, dv4-1416la, dv4-1423la, dv4-1427nr, dv4-1520la, dv4-1521la, dv4-1522la, dv4-1523la, dv4-1524la, dv4-1530br, dv4-1548dx, dv4-1550br, dv4-1580br, dv4-1621la, dv4-1622la, dv4-1624la, dv4-1626la, dv4-2012br, dv4-2014br, dv4-2014la, dv4-2016br, dv4-2025la, dv4-2028la, dv4-2111la, dv4-2112la, dv4-2113la, dv4-2116la, dv4-2120ca, dv4-2140us, dv4-2141nr, dv4-2145dx, dv4-2153cl, dv4-2154ca, dv4-2155dx, dv4-2160us, dv4-2162nr, dv4-2165dx, dv4-2167sb, dv4-2169nr, dv4-2170us, dv4-3028tx, dv4-3030tx, dv4-4030us, dv4-4031he, dv4-4033nr, dv4-4038ca, dv4-4062la, dv4-4063la, dv4-4064la, dv4-4065la, dv4-4066la, dv4-4068la, dv4-4069la, dv4-4072la, dv4-4075la, dv4-4080la, dv4-4091la, dv4-4140us, dv4-4165la, dv4-4167la, dv4-4168la, dv4-4169la, dv4-4170la, dv4-4171la, dv4-4172la, dv4-4175la, dv4-4177la, dv4-4260la, dv4-4262la, dv4-4265la, dv4-4266la, dv4-4270us, dv4-5020tx, dv4-5162la, dv4-5164la
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.