| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6443588 Herst.-Nr.: 634953-001 EAN/GTIN: 5711045346323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für HP 6830s; ProBook 455 G2 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 320 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 455 G2 Notebook ¦ HP Compaq 6830s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp festplatte sata sff, festplatte sata, festplatte sata 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |